いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。
既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。
スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。
天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。
天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。
たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。
立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~