曜日別特売

傾斜台 卓上用

傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト傾斜台 卓上用 - サンワダイレクト

タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。
ライティング部とリーディング部を備えた2層タイプで、教科書やタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
ライティング部は角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。
リーディングは無段階で角度調整ができるので、ライティング部の角度に合わせて細かい角度調整ができます。
天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。
リーディング部は教科書をしっかりと固定できるブッククリップ付きです。
デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。
天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。

耐荷重(kg)5天板寸法・幅(mm)550※リーディング部:345天板寸法・奥行(mm)380※リーディング部:245角度調節対応※6段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155896200-STN081
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする