シェルフ 2段 クランプ止め

シェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクトシェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクトシェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクトシェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクトシェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクトシェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクトシェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクトシェルフ 2段 クランプ止め - サンワダイレクト

机の上にシェルフを置くことで、垂直方向のスペースを有効に活用することができます。
シェルフを使うことで文房具や小型機器などのアイテムを整理整頓することができます。机の上が散らかりがちな場合でも、シェルフにアイテムを収納することでスッキリとした印象を与えることができます。
シェルフにアイテムを収納することで、必要なものに簡単にアクセスすることができます。机の上に直接置いている場合よりも、シェルフに収納することでアイテムを見つけやすくなります。
小型トレーなのでデスク上のスペースを最小限に抑えることができます。
シェルフは単なる収納スペースだけでなく、デザインのアクセントとしても使うことができます。
シェルフには写真や装飾品を飾ることもできます。自分の好きな写真やアート作品を飾ることで、机の上に個性を出すことができます。
クランプ式固定なのでデスクにしっかり固定できます。
6段階での高さ調整ができ用途に合わせて設定できます。
トレーは前後にも調整可能でデスクからの出っ張りを少なくすることができます。
トレーには傷防止の為にフェルト素材の中敷きが付いています。

仕様個口数:1個口付属品六角レンチ2.5×1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、フェルト寸法(mm)クランプ挟み込みサイズ:10~45使用工具手袋有効内寸(mm)トレー:W437×D123形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間20分高さ調節P60×6段階総耐荷重(kg)4各棚2組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155747100-MR201
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする