曜日別特売

シェルフ

シェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクト

シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。
棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。
シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。
天板にプリンタなどを設置することが可能です。
底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。
ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)15組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)300内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156377100-DESKF052BR木目ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156386100-DESKF052Wホワイトホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156395100-DESKF052LBR薄い木目ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする