ワゴン ファイル用

ワゴン ファイル用 - サンワダイレクトワゴン ファイル用 - サンワダイレクトワゴン ファイル用 - サンワダイレクトワゴン ファイル用 - サンワダイレクトワゴン ファイル用 - サンワダイレクトワゴン ファイル用 - サンワダイレクトワゴン ファイル用 - サンワダイレクトワゴン ファイル用 - サンワダイレクト

棚板は斜めにも水平にも取付が可能です。
仕切り付きなので、ファイルや書類を仕分けて整理できます。
棚板は水平に設定すればファイルだけでなく、文房具や書類整理用品なども収納できます
スチール製の棚板なので体重性があり、使い勝手がいいです。
ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。

仕様個口数:1個口材質側板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装木目使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)木目アジャスターなし棚板有効内寸法(mm)W410×D260六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156000100-WG020M40
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156219100-WG021M60
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする