机上ラック 小物引出付き

机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き - サンワダイレクト

2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。
クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。
木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。
奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。
スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。
耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。

仕様個口数:1個口材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20各棚10Kg六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)570天板寸法・奥行(mm)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43156228100-MR211M
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする