曜日別特売

机上ラック 中棚付き

机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト机上ラック 中棚付き - サンワダイレクト

中棚付で収納力抜群です。
切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。

仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)15組立時間20分組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155571100-MR214Wホワイトホワイト15、(天板)10、(中棚)5
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43155580100-MR214BKブラックブラック15(天板)10、(中棚)5
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする