サンワダイレクト
机上ラック スチール製
モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。
アジャスター付きで高さの微調整が可能です。
モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。
仕様
個口数:1個口
材質
スチール
使用工具
手袋
形態
出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)
ブラック
組立時間
20分
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
10
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43155449
100-MR217BK
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください