上下段を立体的に使えるため、収納や物を置くスペースが増えます。使わない時にはキーボードを収納することも可能です。
モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と背筋が伸び、猫背が解消されます。
ガラス製のモニター台は美しい光沢や透明感を持ち、スタイリッシュな外観になります。
ガラス製のモニター台は、強度があり耐久性が高いため、長期間使用しても傷や変形が少ないです。また、ガラスは錆びたり腐食したりする心配もないため、長く美しい状態を保つことができます。
ガラスは滑らかな表面を持ち、汚れがつきにくいため、お手入れが比較的簡単です。普段の掃除やメンテナンスがしやすく、清潔感を保つことができます。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~