プリンタスタンド 4段

プリンタスタンド 4段 - サンワダイレクトプリンタスタンド 4段 - サンワダイレクトプリンタスタンド 4段 - サンワダイレクトプリンタスタンド 4段 - サンワダイレクトプリンタスタンド 4段 - サンワダイレクトプリンタスタンド 4段 - サンワダイレクトプリンタスタンド 4段 - サンワダイレクトプリンタスタンド 4段 - サンワダイレクト

縦方向に収納ができ省スペースで多くの収納スペースを提供できます。プリンター本体や消耗品、文房具などを整理して収納できるため効率があがります。
中棚は50mmで調整ができ自由なレイアウトができます。
背面にはバックパネル、揺れ防止パイプが取り付けられており、安定してお使いいただけます。
ラックタイプのプリンタ台は四方を囲われていないため、プリンターや周辺機器の出し入れがしやすいです。
キャスター付きでちょっとした移動も楽々できます。

仕様個口数:1個口使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)470天板寸法・奥行(mm)520内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(天板)
色(フレーム)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156779100-LPS020BRフレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、棚板/木製(PB)+メラミン化粧板木目ブラック60各棚:20Kg
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43156788100-LPS020Wフレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、棚板/木製(PB)+メラミン化粧板ホワイトホワイト60各棚20Kg
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43156797100-LPS020BKフレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、棚板/木製(PB)+メラミン化粧板ブラックブラック60各棚20Kg
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
43156806100-LPS020LBRフレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板/木製(PB)+メラミン化粧板薄い木目ホワイト60各棚20Kg
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする