プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクトプリンタスタンド - サンワダイレクト

用途に合わせて2通りの組立設定ができます。(中を広く使う設定、背面にタップ受けを設ける設定)
キャスター付きで、オフィス内での移動が容易です。
中棚付で紙や印刷用品を整理して収納が可能です。
白いシンプルなデザインで、どんなオフィスインテリアにもマッチします。
背面にはケーブル口がありケーブル配線が容易におこなえます。
汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

仕様個口数:1個口材質木製使用工具プラスドライバー,手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)60天板30Kg、中棚10Kg、底棚20Kgアジャスターなし組立人数2天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156700100-LPSF018W
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156429100-LPSF019W
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする