サンワダイレクト
棚板 100-SVシリーズ用
100-SV033~034BK専用棚板です。
スリット付きで、機器の空気を逃がします。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
※標準で取り付けられている棚板と同じものです。
仕様
個口数:1個口
付属品
取付け用ネジ・ケージナット(各4個)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
備考
出荷形態備考:本体へはお客様取付け
使用工具
プラスドライバー,手袋
対応機種
100-SV033BK、100-SV034BK
形態
出荷形態:組立出荷
色(フレーム)
ブラック
総耐荷重(kg)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156237
100-SVNT30BK
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください