曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。
キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。
中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。
2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。
サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。
サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)

仕様個口数:1個口材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)使用工具手袋キャスターあり形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間40分総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)450内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156499100-DESKH035Wホワイトホワイトホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156560100-DESKH035BKブラックブラックブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156578100-DESKH035MN木目木目ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする