デスク 天板拡張

デスク 天板拡張 - サンワダイレクトデスク 天板拡張 - サンワダイレクトデスク 天板拡張 - サンワダイレクトデスク 天板拡張 - サンワダイレクトデスク 天板拡張 - サンワダイレクトデスク 天板拡張 - サンワダイレクトデスク 天板拡張 - サンワダイレクトデスク 天板拡張 - サンワダイレクト

幅850×奥行き450mmのコンパクトなデスクが、使用時は幅が1100mmに拡張し、さらにW700×D200mmのキーボードスライダーが使用可能です。
天板の拡張は初期設定で左右どちらにも設定可能です。
木目柄と黒フレームのシックなデスクです。

仕様個口数:1個口材質天板・キーボードスライダー:木製(メラミン化粧板)、脚/ラバーウッド木目使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×720*天板拡張時1100*キーボードスライダー(700を約200引き出して使用可能。形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)850天板寸法・奥行(mm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156709100-DESKH073M
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする