デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

W1000×D500のデスクに3枚の棚板を組み合わせて、ワークスペースを自由にレイアウトできます。
棚を天板の左右に取り付けることで、W1500×D500mmの大型デスクになります。
棚は3枚付属し、天板の拡張や本などを置く棚として位置や高さを設定できます。
サイズ:W1000×D500×H700mm
天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。
棚板サイズ:W250×D500mm

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)木目キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156666100-DESKH080M
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする