曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

石目調と無地の黒色の天板を組み合わせたシックなデスクです。
背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋フレーム黒(100-DESKF001BKのフレーム色と同じ。)キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板は石目調の黒色と無地の黒色の組み合わせ。天板(大)2022L_S106/S114天板(小)2022I_R8068-2/S112*ケーブル口無し。天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間40分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)40アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)40組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156158100-DESKF062BK
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする