デスク 折りたたみ

デスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクトデスク 折りたたみ - サンワダイレクト

使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。
狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。
折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。
簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。
天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。
耐荷重は20kgで安心して作業できます。
天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考出荷形態備考:*アジャスターの取り付けが必要です。形態出荷形態:組立出荷組立時間20分折りたたみ寸法(mm)W900×D60×H720総耐荷重(kg)20アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)900天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
天板厚さ(mm)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156009100-DESKH081BKブラックブラック16ブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156018100-DESKH081Mブラウンブラウン16折りたたみ時サイズブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156027100-DESKH081Wホワイトホワイト16ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする