曜日別特売

デスク シンプルタイプ

デスク シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク シンプルタイプ - サンワダイレクトデスク シンプルタイプ - サンワダイレクト

オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。
L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。
*オプションは別売りです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156867100-DESKF059BK
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする