曜日別特売

セキュリティボックス 樹脂製

セキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクトセキュリティボックス 樹脂製 - サンワダイレクト

鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
中身が隠せるホワイトボックスです。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:1個口付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個材質PP樹脂タイプシリンダー錠シリンダー錠種類鍵:1種類番号鍵:101~110キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間20分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)10アジャスターなし組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155616100-LBOX005W
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする