曜日別特売

セキュリティボックス

セキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクト

鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプその他カムロック錠種類鍵:10種類キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間30分総耐荷重(kg)25、(中棚)3、アジャスターなし組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156097100-LBOX006BK
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする