曜日別特売

チェア 座椅子

チェア 座椅子 - サンワダイレクトチェア 座椅子 - サンワダイレクトチェア 座椅子 - サンワダイレクトチェア 座椅子 - サンワダイレクトチェア 座椅子 - サンワダイレクトチェア 座椅子 - サンワダイレクトチェア 座椅子 - サンワダイレクトチェア 座椅子 - サンワダイレクト

42段ファインギア。最後まで背もたれを倒さなくても調整可能。
TPE製クッション入りで、体圧を分散させる。
ハニカム式のクッションで通気性がよく、蒸れにくい。

仕様個口数:1個口材質スチール、ウレタンフォーム高さ(mm)背もたれ:約540キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約930機能背もたれ:リクライニング形態出荷形態:組立出荷材質(座面)ウレタン座面厚(mm)約120傾斜角度(°)約180入数1生地カテゴリー座椅子内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43155905150-SNCF56BG背もたれ:約420ベージュ約540、最大:約120約420×180ベージュ
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
43155921150-SNCF56BR背もたれ:約470ベージュ約180、最大:約540約470×420ベージュ
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
43155930150-SNCF56GY背もたれ:約420グレー約540、最大:約120約420×180グレー
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0329日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする