19インチサーバーラック 18U

19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト 19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト 19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト 19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト 19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト 19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト 19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト 19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
※CP-FANSを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
マウント有効内寸705~755mmです。
搭載可能マウント数は18Uです。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口 付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)ケーブル口:340 高さ(mm)ケーブル口:56 タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠 種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類) 使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋 最小寸法(mm)マウント有効:760 キャスターあり 最大奥行(mm)マウントから:832 キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ 最大寸法(mm)マウント有効:777 組立時間70分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。 アジャスターあり ユニット数18U 組立人数2 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43157025 100-SV028BK
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする