SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
※CP-FANSを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
マウント有効内寸705~755mmです。
搭載可能マウント数は42Uです。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック鍵有総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターありユニット数42U組立人数2内容量1台