曜日別特売

19インチサーバーラック 24U

19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U - サンワダイレクト

SOHOや小規模オフィスの19インチマウント機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板3枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大4台まで)
※CP-FANSを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。
マウント有効内寸275~325mmです。
搭載可能マウント数は24Uです。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:4個口付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋キャスターありキャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:440組立時間60分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)250※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターあり組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157016100-SV034BK24U
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする