ボード クランプ式 有孔

ボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクトボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクトボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクトボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクトボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクトボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクトボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクトボード クランプ式 有孔 - サンワダイレクト

置く場所に困るケーブル、ヘッドセット、ゲームパッドをまとめて収納できる有効ボードです。
小物トレイ、カップホルダー付です。
3枚の有孔ボードの組み合わせで使い易い形にカスタマイズできます。
机の上にはもちろん下にも設置可能です。

仕様個口数:1個口付属品ゲームパッドトレイ×2、ヘッドセットトレイ×2、側面用ケーブルフック×4、前面用ケーブルフック×2材質ABS使用工具手袋組立時間20分総耐荷重(kg)1.5組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155607100-MRSH011BK
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
43155555100-MRSH011W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする