ドロワー 木ねじ取付け

ドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け - サンワダイレクト

既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。
※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。
デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。
※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。
よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。
ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。
厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。
耐荷重は10kgです。

仕様個口数:1個口付属品取付け用木ねじ材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA高さ(mm)後部ストッパー:11使用工具プラスドライバー,手袋対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100総耐荷重(kg)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156106100-KB021BK
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする