サブテーブル

サブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクトサブテーブル - サンワダイレクト

幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。
700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。
高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。
H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。
H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。
H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。
~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。
ケーブルトレイが付属します。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋スパナは付属(7mm)キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×700~1180形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)320内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155939100-DESKF047BR
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする