サンワダイレクト
ラウンドスツール
座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。
120mmの範囲で上下します。
ビニールレザー張りで濡れてもすぐ拭き取れます。
仕様
個口数:1個口
付属品
六角レンチ
材質
張地 ビニールレザー張り(PU)
使用工具
手袋
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン
張地
座面:PVC
肘掛
なし
最大奥行(mm)
約540
機能
なし
形態
出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間
20分5分くらいで可能。
材質(座面)
ウレタン
座面厚(mm)
約70
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約345×345
生地
PUレザー
総耐荷重(kg)
約80
材質(部品)
主要成型部品:スチール、PP、木材、ナイロン
脚幅(mm)
約540
カテゴリー
スツール
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43155729
150-SNCRD18BG
ベージュ
約420、最大:約540
ベージュ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026年
03月29日まで
43155738
150-SNCRD18BK
ブラック
約420、最大:約540
ブラック
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
43155799
150-SNCRD19BG
ベージュ
約460、最大:約580
ベージュ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026年
03月29日まで
43155808
150-SNCRD19BK
ブラック
約460、最大:約580
ブラック
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください