曜日別特売

スツール

スツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクトスツール - サンワダイレクト

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面がへたりにくいモールドウレタン使用。
座面の根本部にゴムを採用し、前後左右にフレキシブルに可動。
座高は最大845mmまで上昇し、ちょっと座りに最適。
座面にはずり落ちにくい素材を採用。

仕様モールドウレタン、座面可動、上下昇降機能、個口数:1個口材質張地 布張りキャスターなし張地座面:布(ポリエステル)背もたれなし肘掛なし最大奥行(mm)約415機能なし形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約600、最大:約845組立時間約20分材質(座面)ウレタン座面厚(mm)約50入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約365×425生地総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム※モールドウレタン脚幅(mm)約415カテゴリースツール組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43156736150-SNCERG22GYグレーグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156745150-SNCERG22BKブラックブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする