サンワダイレクト
脚置き台 チェア用
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
布の素材があらゆるシーンにマッチする。
仕様
個口数:1個口
付属品
六角レンチ
材質
布張り
色
グレー
使用工具
手袋
キャスター
なし
張地
座面:布(ポリエステル)
背もたれ
なし
肘掛
なし
機能
なし
形態
出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)
約480、最大:約560
組立時間
20分
材質(座面)
ウレタン
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約700×500
生地
布
総耐荷重(kg)
約80
材質(部品)
主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、木材、PP、ナイロン
六角レンチ(mm)
5
カテゴリー
オットマン
組立人数
1
色(座面)
グレー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43155991
150-SNCOT23
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください