サンワダイレクト
チェア ワイド カジュアル
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は優しい布張り。
ロッキング機能付きでゆったり座れます。
高反発クッションを使用した優雅な座り心地。
丈夫なスチール製フレーム。
仕様
個口数:1個口
付属品
六角レンチ
材質
スチール、木、ウレタンフォーム
幅(mm)
背もたれ:約630
高さ(mm)
背もたれ:約450
使用工具
手袋
キャスター
あり
材質(キャスター)
ナイロン60mmサイズ
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
肘掛
なし
最大奥行(mm)
約690
形態
出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)
約470、最大:約545
組立時間
20分
材質(座面)
ウレタン高反発タイプ
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約640×480
総耐荷重(kg)
約100
材質(部品)
主要成型部品:スチール、木、ウレタンフォーム
脚幅(mm)
約690
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156526
150-SNCH54BG
ベージュ
ベージュ
ベージュ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43156535
150-SNCH54GY
グレー
グレー
グレー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください