曜日別特売

UNIVER (ユニバー)国際サイズ規格卓球台

UNIVER (ユニバー)国際サイズ規格卓球台 - UNIVER(ユニバー)

国際規格サイズ、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)

仕様内折れセパレート式付属品専用ネット、サポート付材質天板:MDFボード18mm、脚:外脚スチール25.4mm丸パイプ内脚スチール40×25mm角パイプ質量(kg)約83キャスター(mm)50(アジャスター付)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)274×152.5×76用具種別卓球台内容量1セット
注意
※PL保険付(製造物責任) 輸送保険付、日数が経過したものは、責任を負いかねる場合があります、(商品到着後、2週間以内に御連絡下さい)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153419SY-18A
95,000
94,980
104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,500/税込¥22,550
北海道地方1¥25,500/税込¥28,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする