曜日別特売

Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載

Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載 - オズマType-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載 - オズマ

DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。
耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。
ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。

質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25コネクタType-C再生周波数(Hz)20-20000ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)16スピーカーサイズ(mm)Φ10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160157ESM-C200BKBlack
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43160166ESM-C200WHWhite
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする