曜日別特売

USB LEDBARライト センサー式

USB LEDBARライト センサー式 - JTTUSB LEDBARライト センサー式 - JTTUSB LEDBARライト センサー式 - JTTUSB LEDBARライト センサー式 - JTTUSB LEDBARライト センサー式 - JTTUSB LEDBARライト センサー式 - JTTUSB LEDBARライト センサー式 - JTTUSB LEDBARライト センサー式 - JTT

手を触れずにLEDライトを操作できる非接触センサーライトです。
センサー範囲は約1~5cmで、手をかざして点灯・消灯、明るさ調節が可能。
調理中や作業中など、手が汚れている時でも、スイッチに触れることなく手元を明るく照らせます。
USB電源式(5V/1A)で、USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
付属の両面テープで、お好きな場所に簡単に設置。
パソコンデスクやキッチン、洗面所、クローゼット、玄関、ベッドサイドなど、様々な場所で活躍します。

付属品両面テープ×3、取扱説明書センサー1~5cm色温度(K)6000保証期間3カ月ケーブル長(cm)95USBUSB電源 5V/1A接続内容量1個
注意
※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
※センサー部分には十分な空間を開けてください。誤動作の原因となります。
※本製品は非防水です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157488LEDBARS20-WH3520205×14×915
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
43157497LEDBARS40-WH5140405×14×935
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
43157506LEDBARS50-WH6150505×14×945
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする