曜日別特売

最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト

最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN最薄100W RGBフルカラー ポータブルCOBライト - ZHIYUN

従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。
「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。
また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。
筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。

仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1色温度2500~10000K定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160839X100 RGB
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
43160848X100 RGB PRO
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする