ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:100-240V 24V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~90%付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢コントラスト比1200:1表示色1677万色解像度3840×2160応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMIx2/DPx2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153918JN-IPS238G200F2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする