ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC12/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×613×210コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~ 90色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(2.1)、DP(1.4)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153936JN-IPS27G165U
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする