ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)0~ 50サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456×614×194コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153927JN-IPS27G120U-C6
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする