仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)約0.55サイズ13.5使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢コントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1280応答速度Typ:14ms入力端子Type-C x1/mini HDMIx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックコントラストYESRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台