セルタン
ベロアブロックソファー
自由に組み合わせられるブロックソファで、自分だけの特別な空間を演出できます。ベロア調の生地が高級感を引き立て、上品な雰囲気をプラス。カバーは着脱式で洗濯もできるので、いつでも清潔に保てます。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%。
高さ(cm)
15
奥行き(cm)
60
内容量
1台
注意
※こちらの商品はお客様自身でカバーの取り付けをお願いいたします。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43158100
A1113a-a-718IV
2.95
ベロアパールホワイト
M
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158109
A1113a-a-719BE
2.95
ベロアグレージュ
M
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158118
A1113a-a-720GRN
2.95
ベロアアーモンドグリーン
M
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158127
A1113a-a-721PIK
2.95
ベロアスモーキーピンク
M
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158136
A1113a-a-722GRY
2.95
ベロアライトグレー
M
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158145
A1114a-a-718IV
1.5
ベロアパールホワイト
S
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158161
A1114a-a-719BE
1.5
ベロアグレージュ
S
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158170
A1114a-a-720GRN
1.5
ベロアアーモンドグリーン
S
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158179
A1114a-a-721PIK
1.5
ベロアスモーキーピンク
S
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43158188
A1114a-a-722GRY
1.5
ベロアライトグレー
S
30
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません