曜日別特売

オットマン

オットマン - セルタンオットマン - セルタンオットマン - セルタンオットマン - セルタンオットマン - セルタンオットマン - セルタンオットマン - セルタンオットマン - セルタン
材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。質量(kg)2.5サイズオットマン幅(cm)45高さ(cm)30奥行き(cm)45脚高(cm)13.5内容量1台
注意
※脚本体は150mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157707A1058p-OT-359WHテクノホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157716A1058p-OT-647GRYテクノグレー
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157725A1058p-OT-648PIKテクノピンク
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157741A1058p-OT-650BLテクノブルーヘイズ
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする