曜日別特売

ダイニングソファー

ダイニングソファー - セルタンダイニングソファー - セルタンダイニングソファー - セルタンダイニングソファー - セルタンダイニングソファー - セルタンダイニングソファー - セルタンダイニングソファー - セルタンダイニングソファー - セルタン

モコモコとした可愛らしい印象のブークレ生地のダイニングソファー。ポケットコイルを搭載したしっかりとした座面と、背もたれまでの浅めの奥行、さらに掃除しやすい200mmの脚を採用しています。 1人掛け、2人掛け、ベンチ、コーナータイプと組み合わせることで、自分好みのスタイルでご使用いただけます。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%。脚高(cm)18.5内容量1台
注意
※脚本体は200mmですが、装着時に15mmほど食い込むため高さに誤差が生じます。座ったときは座面が沈み込み、座面の高さが表記よりも低くなりますのでご了承ください。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157795A1056p-BC-a-755GRN9.4ブークレグリーンベンチ10350
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157811A1056p-BC-a-756IV9.4ブークレアイボリーベンチ10350
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157820A1056p-BC-a-757GRY9.4ブークレグレーベンチ10350
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157829A1056p-BC-a-758BR9.4ブークレブラウンベンチ10350
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157838A1056p-LC-d-755GRN17.5ブークレグリーン左コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157847A1056p-LC-d-756IV17.5ブークレアイボリー左コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157856A1056p-LC-d-757GRY17.5ブークレグレー左コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157865A1056p-LC-d-758BR17.5ブークレブラウン左コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157881A1056p-RC-d-755GRN17.5ブークレグリーン右コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157890A1056p-RC-d-756IV17.5ブークレアイボリー右コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157899A1056p-RC-d-757GRY17.5ブークレグレー右コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43157908A1056p-RC-d-758BR17.5ブークレブラウン右コーナー11068.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする