NTTソノリティ
オープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm)
聴く・話すを、もっと自由に。
NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」
仕様
●最大入力:40 mW●使用ユニット:口径 12 mm●出力音圧レベル:87 dB
材質
イヤーフック:ポリプロピレン、イヤーピース:ABS
型式
ダイナミック型
質量(g)
本体:約7.2 (両耳、コードは除く)、全体:約16 (コード含む)
コード長さ(m)
1.2
プラグ(mm)
3.5 4極ステレオミニプラグ(金メッキ)(CTIA規格)
マイクロホン
ECM(全指向性)
再生周波数帯域(Hz)
100 ~ 20,000
インピーダンス(Ω)
16
防水性
IPX4 相当
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43160175
MWE006BJ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43160191
MWE006CJ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43160200
MWE006LJ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43160209
MWE006GJ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43160218
MWE006PJ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください