曜日別特売

オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム)

オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム) - NTTソノリティオープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム) - NTTソノリティ

聴く・話すを、もっと自由に。
NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」
圧倒的な開放感が生む、新時代のサウンド体験。

仕様●USBオーディオ:対応●使用ユニット:口径 12 mm+口径 35 mm 2way付属品USBケーブル 1.2m(Type-C - Type-C)型式ダイナミック型本体質量(g)約185マイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)40 ~ 20,000充電時間(時間)約1.5クラスBluetooth:Class 1BluetoothVer.5.3再生時間(時間)5分充電:約1対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング8台マルチポイント最大2台対応プロファイルBluetooth:A2DP,HFP,AVRCP,TMAP,PBP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160096MBH001KA
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43160105MBH001WA
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする