曜日別特売

オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム)

オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム) - NTTソノリティオープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム) - NTTソノリティ

着けているのを忘れる装着感。
丈夫なのに肌触りがソフトなナイロン素材を使用し、首周りにフィット。
軽量で、もちろん耳にも負担がかかりにくい形状。さらに最大再生時間は20時間と長時間ストレスフリー。
イヤホンなのに、まるでスピーカー。
オープンイヤー型に最適化された直径12mmのドライバー。豊かな音色を担うカーボンファイバーダイヤフラムを採用し、クリアな中高域、輪郭ある低音と、広がりを感じるプレミアムサウンドを実現。
NTTが開発した、音漏れ抑制PSZ技術搭載。
独自のPSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)技術搭載。オープンイヤー型イヤホンの弱点であった「音漏れ」を抑え、周囲の人も快適に過ごせる。

仕様使用ユニット:口径 12 mm付属品充電ケーブル(Type-A-Type-C)、コードクリップ材質(イヤークッション)エラストマー、(イヤーフック)ポリプロピレン型式ダイナミック型寸法(mm)イヤホン部:55×35×15 、ボックス部:60×15×8 、ケーブル長:960質量(g)約23 (コード含み)マイクロホンMEMS (無指向性)バッテリーLi-ion BatteryプラグBluetooth電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)100~20000充電時間(時間)約2防水性IPX5相当BluetoothVer.5.3イヤホン形状オープンイヤー型対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、HFP、AVRCP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160078MBN001BAダークブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43160087MBN001CAホワイトベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする