HIFIMAN
イヤホン カナル型
仕様
音圧感度:100dB
本体質量(g)
イヤホン:約13(ケーブル含まず)
インピーダンス(Ω)
60
周波数帯域(Hz)
5-35k
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43129716
Svanar
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください