TRUSCO
吸盤 横穴タイプ
突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途
ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合
横穴タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)
色
透明
摘要
横穴タイプ
内容量
1パック(10個)
注意
※柔らかい樹脂なので若干の形状の変化はございますが、ぬるま湯につけていただきますと元に戻ります。
※つるつるの平らな面でご使用してください。
全6種類を絞り込む
縦(mm)
選択してください
20
25
30
40
50
60
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987508
SGS-20
379-1044
10
0.2
20
20
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987517
SGS-25
379-1048
10
0.3
25
25
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987526
SGS-30
379-1047
10
0.5
30
30
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987535
SGS-40
379-1052
10
0.7
40
40
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987544
SGS-50
379-1053
11
1
50
50
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987560
SGS-60
379-1049
11
2
60
60
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください