<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット

<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット - ファミリー・ライフ

ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに
軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!
水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!
回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル
持ち運べる充電式コードレス
軽量約700g
付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー
給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。
泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!
掃除しにくい狭い場所も楽々!
外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸
組立不要完成品
6ヶ月間保証書付き

材質【本体】ABS樹脂、ステンレス質量(g)700(バッテリー含まず)電圧(V)21電源AC100V連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります最大吐出圧力(MPa)1.8充電時間3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23バッテリー容量(mAh)1500最大吐出水量(L/min)3.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4467787904487
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
4467788804488
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする