AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。
持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。
仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定
接続状態
バッテリー残量
再生/録音状態
音量レベル
ファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)
入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用
音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mm
USB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)
Bluetooth(R) 5.4
出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)
ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)
ボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン
赤色点灯: 充電中
赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタン内容量1個