曜日別特売

LEDデスクライト クランプ固定式

LEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

クランプ固定式デスクライトLEDです。
LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。
アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。
調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。
明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。

その他【ACアダプタ】24V/0.625A質量(g)965消費電力(W)12電源AC電源ケーブル長(m)1.8アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410光源昼白色・電球色・白色色温度(K)2700~6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5光束(Lm)900調光方式無段階+4段階内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673338800-LED093W
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 検査用のデスクライト
製造業

蛍光灯が他にもたくさんあり取り合えず一台購入、検討して良かったため、他のものも交換していこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする